Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sender SLSE30-1800Q5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sender SLSE30-1800Q5
Sender SLSE30-1800Q5
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-41890576
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3071247
EAN/GTIN:
     0662488712471
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sender SLSE30-1800Q5

Sender, Personenschutzart Cat 4, PL e nach EN ISO 13849-1:2008, Typ 4 nach IEC 61496-1,-2, SIL 3 nach IEC 61508, Stecker M12 x 1, 5-polig, Testfunktion, Betriebsspannung 24 VDC +-15%, Auflösung 30 mm, Überwachungsfeldhöhe 1800 mm, Schutzart IP65, Einstellung über DIP-Schalter, max. Reichweite: 18000 mm, max. Reichweite: 18 m
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
1869 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Kaskadierbar:
nein
Umgebungstemperatur:
0..50 °C
Mit Mutingfunktion:
nein
Reaktionszeit:
32 ms
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.162,76*
€ 2.238,67*
Frei Haus
ab € 2.166,84*
€ 2.242,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.188,46*
€ 2.265,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.198,23*
€ 2.275,03*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.200,20*
€ 2.310,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.265,01*
€ 2.695,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.252,11*
€ 2.680,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.210,77*
€ 2.630,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.188,46*
€ 2.604,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.