Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-41969795 Herst.-Nr.: EP10431630 EAN/GTIN: 4015120431630 |
| |
|
| | |
| Taster EP10431630 8-fach-Taster als zertifiziertes DALI-2-Eingabegerät. Individuelle Funktionszuweisung per Application Controller (DALI-2-Steuereinheit). Funktionsbelegungen der Tasten individuell kennzeichenbar. Spannungsversorgung durch DALI-Bus. Kompatibel mit 55-mm-Rahmen gängiger Hersteller. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | sonstige | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 36 | | € 4,95* | ab € 72,06* | € 83,22* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 65,38* | € 83,71* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 65,47* | € 83,83* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 67,02* | € 85,73* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 67,36* | € 86,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|