Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltuhr für Reiheneinbau 12.A2.0.024.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012B-42365207
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     12A200240000
EAN/GTIN:
     8012823416380
Suchbegriffe:
Industrierelais
Joystick
Schaltuhr Digital
SmartHome Zeitschaltuhr

Schaltuhr für Reiheneinbau 12.A2.0.024.0000

Elektronische Schaltuhr mit Astro-Programm für Reiheneinbau, 2 Wechsler für 16 A / 250 V AC (AC1), Versorgungsspannung: 12-24 V AC/DC, LCD-Anzeige, Joystick-Programmierung oder Programmierung über ein NFC-fähiges Smartphone mit der Finder Toolbox-App (Android und iOS). Nach Installation der Finder App, kann ein bestehendes Programm ausgelesen werden oder eine Neuprogrammierung mit max.
Weitere Informationen:
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
12..24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50..60 Hz
Gangreserve in Jahren:
6
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Textführung im Display:
ja
Externe Programmierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 86,05*
€ 92,66*
1
€ 5,00*
ab € 85,46*
€ 101,08*
1
Frei Haus
ab € 85,36*
€ 101,17*
1
Frei Haus
ab € 83,46*
€ 101,81*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 88,79*
€ 104,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,04*
€ 122,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.