Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahnschütz AC3:110 kW/400V 3RT1064-2XB46-0LA2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-42553597
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT10642XB460LA2
EAN/GTIN:
     4047621022635
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Bahnschütz AC3:110 kW/400V 3RT1064-2XB46-0LA2

Leistungsschütz, AC-3e/AC-3 225 A, 110 kW / 400 V Uc: DC 24 V x (0,7-1,25) SPS Eingang 24-110 V DC 3-polig, Hilfskontakte 2 S + 2 Ö Antrieb: elektronisch Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Federzuganschluss erweiterte Einsatzbedingung Bahn IEC 60077 Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren unter extremen Bedingungen z.B. für Bahnanwendungen.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
275 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
225 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
195 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
110 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz siemens, hauptschütz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 722,94*
€ 784,04*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 741,65*
€ 795,61*
€ 5,95*
ab € 858,24*
€ 917,61*
Frei Haus
ab € 996,08*
€ 1.064,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.053,50*
€ 1.123,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,25*
€ 1.336,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,59*
€ 1.328,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,64*
€ 1.281,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,32*
€ 1.265,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.053,50*
€ 1.253,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RH19212JA11
ab € 6,36*
Zubehör
Siemens
3RH19212DA11
ab € 6,18*
Zubehör
Siemens
3RH19212CA10
ab € 2,53*
Zubehör
Siemens
3RH19212CA01
ab € 2,56*
Zubehör
Siemens
3RH19212XA220MA0
ab € 8,63*
Zubehör
Siemens
3RH19212EA20
ab € 6,14*
Zubehör
Siemens
3RH19212KA20
ab € 6,41*
Zubehör
Siemens
3RH19212EA02
ab € 6,15*
Zubehör
Siemens
3RH19212KA02
ab € 6,40*
Zubehör
Siemens
3RH19212EE02
ab € 16,92*
Zubehör
Siemens
3RH19212JE11
ab € 16,79*
Zubehör
Siemens
3RH19212DE11
ab € 16,79*
Zubehör
Siemens
3RT19561CB02
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.