Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizgerät 120-240V 8MR2130-1A


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-42596724
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8MR21301A
EAN/GTIN:
     4019169672665
Suchbegriffe:
Gehäuseheizung
Schrankheizung
Schutzschalter
gehäuseheizung

Heizgerät 120-240V 8MR2130-1A

Heizgerät 120-240V, 15W, HG140 Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR - für Klima im Schrank. Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden. SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher. Sie verhindert unter anderem Kondensatbildung oder Frostschäden und schützt vor daraus resultierenden Funktionsstörungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsleistung:
15 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
120..240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
120..240 V
Betriebsspannung bei DC:
120..240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Gebläse:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Breite:
70 mm
Höhe:
65 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 63,60*
€ 81,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,69*
€ 81,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,53*
€ 83,77*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,51*
€ 99,53*
€ 5,95*
ab € 91,857*
€ 114,767*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,77*
€ 99,6863
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 82,16*
€ 97,7704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,20*
€ 93,058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,60*
€ 89,964
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,53*
€ 77,9807
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 32,765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.