Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acti9 Phasenschiene Stift 1P+N, 9mm A9XPC612


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-42768553
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9XPC612
EAN/GTIN:
     3606489443573
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kammschiene

Acti9 Phasenschiene Stift 1P+N, 9mm A9XPC612

Acti9 Phasenschiene Steg. 1-polig+N, Betriebsstrom 80 A, Bemessungsisolationsspannung (Ui) 400 V AC, Betriebsspannung (Ue) 230 V AC, 9 mm Stiftabstand, ablängbar. 12 Module, Einbau der Phasenschiene an die Reiheneinbaugeräte von oben. Kompatibel mit dem Ausschaltvermögen der Leitungsschutzschalter von Schneider Electric, Bereitgestelltes Zubehör- 4 Endkappen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
2
Geeignet für Anzahl Geräte:
12
Teilungsmaß:
9 mm
Länge:
272 mm
Zuschneidbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 4,98*
€ 7,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,99*
€ 7,27*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,98*
€ 7,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 7,70*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 5,65*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9XPCM04
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.