Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte 3000K Sanesca W3- #6891140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandleuchte 3000K Sanesca W3- #6891140
LED-Wandleuchte 3000K Sanesca W3- #6891140
Artikel-Nr.:
     6012B-43050016
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6891140
EAN/GTIN:
     4018242374458
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandleuchte 3000K Sanesca W3- #6891140

LED-Wandleuchte mit indirekt-direkter Lichtstärkeverteilung. Mit Nachtlichtfunktion, diffus scheinend. Mit Schutzkontakt-Steckdose 230 V, 16 A und Zugschalter. Zugschalter schaltet unteren, direkten Lichtaustritt. Zur direkten Wandbefestigung. Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 22.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 816,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,71*
€ 1.081,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,40*
€ 1.079,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,72*
€ 1.033,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,65*
€ 999,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,02*
€ 971,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6337440
ab € 474,42*
Ähnlich
TRILUX
6889940
ab € 570,31*
Ähnlich
TRILUX
6890340
ab € 616,93*
Ähnlich
TRILUX
6890740
ab € 744,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.