Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wandleuchte 3000K Sanesca W2 #6889940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wandleuchte 3000K Sanesca W2 #6889940
LED-Wandleuchte 3000K Sanesca W2 #6889940
Artikel-Nr.:
     6012B-73050082
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6889940
EAN/GTIN:
     4018242374212
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED-Wandleuchte 3000K Sanesca W2 #6889940

LED-Wandleuchte mit indirekt-direkter Lichtstärkeverteilung. Zur direkten Wandbefestigung. Mit direkt-indirekt strahlender Lichtstärkeverteilung. Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) < 22. Mit transluzenter PMMA-Abdeckscheibe. Harmonische Lichtwirkung durch gleichmäßig ausgeleuchteten Lichtaustritt. Mit 2 LED-Systemen. Bemessungslichtstrom 4400 lm, Bemessungsleistung 31,00 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 142 lm/W.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 570,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,65*
€ 786,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,81*
€ 776,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,82*
€ 757,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,95*
€ 734,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,31*
€ 678,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6337440
ab € 474,42*
Ähnlich
TRILUX
6890340
ab € 616,93*
Ähnlich
TRILUX
6890740
ab € 744,56*
Ähnlich
TRILUX
6891140
ab € 816,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.