Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 840, gelb S2 12 PVW78-840ET HT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte 840, gelb S2 12 PVW78-840ET HT
Artikel-Nr.:
     6012B-43168231
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8460540
EAN/GTIN:
     4018242958177
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
trilux led feuchtraumleuchte

LED-Feuchtraumleuchte 840, gelb S2 12 PVW78-840ET HT

Robuste und widerstandsfähige Rohrleuchte für explosionsgefährdete Innen- und Außenbereiche. Zur Verwendung in Bereichen, die durch eine explosionsfähige Atmosphäre gefährdet sind. ATEX-Kennzeichen II 3D EX TC T85°C DC, II 3G EX EC T6..T4 GC, . Zylinderprofil mit lichttechnisch wirksamer Prismenstruktur als Sekundäroptik. Mit sehr breit strahlender Lichtstärkeverteilung.
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandmontage
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 312,65*
€ 372,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 315,78*
€ 374,87*
Frei Haus
ab € 336,63*
€ 396,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 340,32*
€ 400,10*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,10*
€ 476,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,25*
€ 473,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,62*
€ 455,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,14*
€ 445,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,32*
€ 404,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7671800
ab € 155,30*
Zubehör
TRILUX
7671900
ab € 234,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.