| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-43591629 Herst.-Nr.: 36198 EAN/GTIN: 4050571382278 |
| |
|
| | |
| Steck-Mehrfachverteiler 6-fach G 1/8"-8mm IQSLV6 188 Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PBT, Lösering: PBT, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC vernickelt Temperaturbereich: -20°C bis max. +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser (Wasser bis max. 60°C darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden) Vorteile: große Produktvielzahl, hohe Dichtigkeit, lieferbar mit konischem, PTFE-beschichteten Gewinde oder mit zylindrischem Gewinde mit gekammertem O-Ring *Betriebsdruck: 10 bar, max. Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,02* | € 18,71* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 14,10* | € 18,81* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 15,90* | € 21,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|