Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung 90Gr-Bogen Nm21 IP68/69K Polya. AT21/M25/CS90/BLY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Typ CS90 Nmaß: 21 AT21/M25/CS90/BLY 90o-Bogen Verschr IP68/69K Polyamid 66
ABB Typ CS90 Nmaß: 21 AT21/M25/CS90/BLY 90o-Bogen Verschr IP68/69K Polyamid 66
Artikel-Nr.:
     6012B-45053607
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296170R0296
EAN/GTIN:
     5020963053382
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen

Verschraubung 90Gr-Bogen Nm21 IP68/69K Polya. AT21/M25/CS90/BLY

AT21/M25/CS90/BLY Typ CS90, Nmaß: 21, 90°-Bogen Verschr, IP68/69K, Polyamid 66, drehbares Außengew. (Messing vernickelt)
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,82*
€ 161,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,658*
€ 162,218*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 139,47*
€ 167,72*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 151,125*
€ 180,065*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,91*
€ 201,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,72*
€ 199,5868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,18*
€ 195,3742
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,40*
€ 189,686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,13*
€ 184,6047
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,47*
€ 165,9693
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,947* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.