| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6665837 Herst.-Nr.: 7TCA296170R0296 EAN/GTIN: 5020963053382 |
| |
|
| | |
| AT21/M25/CS90/BLY Typ CS90, Nmaß: 21, 90°-Bogen Verschr, IP68/69K, Polyamid 66, drehbares Außengew. (Messing vernickelt) Farbe: schwarz, Ausführung: 90°-Winkel, Verbindungsart: Schnappverbindung, Gewindelänge: 12,2 mm, Bauform: Außengewinde, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: false, Werkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 21 mm, Nenngröße in Zoll: 1/2 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Gewindeanschlussgröße: M25 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | AT21/M25/CS90/BLY | Ident Code: | 7TCA296170R0296 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,96* | € 161,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 134,288* | € 162,218* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,24* | € 167,72* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 150,085* | € 180,065* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 170,27* | € 201,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,0085* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|