Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabzweigkasten 0,5 - 16 qmm DK 2516 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabzweigkasten 0,5 - 16 qmm DK 2516 P
Kabelabzweigkasten 0,5 - 16 qmm DK 2516 P
Artikel-Nr.:
     6012B-45108939
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000421
EAN/GTIN:
     4012591159636
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Kabelabzweigkasten 0,5 - 16 qmm DK 2516 P

Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit Push-In-Steckklemmentechnik, 5-polig je 4 x 1 x 0,5 bis 16 mm², montiert auf Tragschiene. Kabeleinführung über metrische Vorprägungen in Gehäusewänden.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
16 mm²
Bestückung:
Schraubklemme
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
nein
Länge:
255 mm
Breite:
205 mm
Tiefe:
112 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 52,33*
€ 66,38*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 52,58*
€ 66,70*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 54,47*
€ 68,80*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 54,64*
€ 68,98*
4 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 54,98*
€ 70,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 68,80*
€ 81,872
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,3496
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,25*
€ 75,2675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,47*
€ 64,8193
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 137,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,68*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,56*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,91*
Zubehör
Hensel
4012591132950
ab € 26,70*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,82*
Zubehör
Hensel
3600189
ab € 2,04*
Zubehör
Hensel
36001081
ab € 4,061*
Zubehör
Hensel
36001082
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.