| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45121510 Herst.-Nr.: ISK419 EAN/GTIN: 4046929601030 |
| |
|
| | |
| Zentral-Impulsschalter ISK 41 In Elektro-Installationen mit mehreren Unterverteilungen und Fehlerstrom-Schutzschaltern kann mit den dafür entwickelten Schaltgeräten ISK 41, ISK 42 eine wirtschaftliche Zentral-EIN-AUS-Steuerung aufgebaut werden. Die Zentral-Steuereingänge sind durch Optokoppler von den Ein- und Ausgängen der Versorgungsseite galvanisch getrennt. Dadurch können ISK 41 und ISK 42 im Gegensatz zu herkömmlichen Stromstoßschaltern mit Zentralsteuerung auch ohne Entkoppel-Relais zwischen verschiedenen Netzen, FI-Schutzschaltern oder Potentialen angeschlossen werden. Weitere Informationen: | | Funktion: | elektronisch für Zentralsteuerung | Montageart: | DIN-Schiene | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 55 mm | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Steuerspannung 1: | 207..253 V | Steuerspannungsart 1: | AC | Frequenz der Steuerspannung 1: | 60..50 Hz | Steuerspannung 2: | 8..230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,76* | € 36,30* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,98* | € 36,41* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,12* | € 37,08* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 27,60* | € 37,37* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,75* | € 41,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|