Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrangierraum lackiert TS 8600.455


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal TS 8600.455
Rittal TS 8600.455
Artikel-Nr.:
     6012B-45138071
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8600455
EAN/GTIN:
     4028177487222
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Kabelrangierrahmen

Kabelrangierraum lackiert TS 8600.455

TS Kabelrangierraum, für TS, SE, H: 200 mm, für BT: 400x500 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,81*
€ 115,55*
Frei Haus
ab € 96,13*
€ 119,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,20*
€ 119,03*
€ 5,95*
ab € 98,18*
€ 120,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 102,69*
€ 126,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,56*
€ 149,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
8600510
ab € 28,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.