Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumguß-Gehäuse GA 9113.210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal GA 9113.210 Elektrische Abdeckung Aluminium
Rittal GA 9113.210 Elektrische Abdeckung Aluminium
Rittal GA 9113.210 Elektrische Abdeckung Aluminium
Rittal GA 9113.210 Elektrische Abdeckung Aluminium
Rittal GA 9113.210 Elektrische Abdeckung Aluminium
Rittal GA 9113.210 Elektrische Abdeckung Aluminium
Artikel-Nr.:
     6012B-45170921
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9113210
EAN/GTIN:
     4028177145443
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse

Aluminiumguß-Gehäuse GA 9113.210

GA Aluminiumguss-Gehäuse, BHT: 260x160x93 mm, Aluminiumguss, ohne Montageplatte, mit Deckel
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Höhe:
160 mm
Tiefe:
93 mm
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7001
Bodenstehendes Wandmodell:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 58,67*
€ 73,66*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 59,25*
€ 74,29*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,26*
€ 74,30*
€ 4,00*
ab € 59,36*
€ 76,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,60*
€ 80,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9113700
ab € 15,07*
Zubehör
Rittal
9123000
ab € 19,42*
Zubehör
Rittal
2313150
ab € 10,65334*
Zubehör
Rittal
2313750
ab € 37,62*
Zubehör
Rittal
9121160
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.