Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45188922 Herst.-Nr.: 2565120 EAN/GTIN: 4028177319349 |
| |
|
| | |
| Erdungsbänder M8xM8 300mm/10qmm SZ 2565.120 (VE5) SZ Erdungsband, Anschluß: M8-M8, für Querschnitt 10 mm², L: 300 mm Weitere Informationen: | | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Leiter-Form: | rund | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 16,17* | € 21,96* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,34* | € 22,12* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 16,65* | € 22,73* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 16,75* | € 22,73* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 19,46* | € 26,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,892* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|