Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Not-Aus
>
Eaton-Not-Aus-Schalter
>
Artikel
PV-Feuerwehrschalter 1S 1Ö M22-SOL-PVT45PMPI11Q
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012B-45238844
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
150644
EAN/GTIN:
4015081469567
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drucktaster
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
PV-Feuerwehrschalter 1S 1Ö M22-SOL-PVT45PMPI11Q
Feuerwehrschalter, Schutzart: IP66, IP67, IP69K, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, S = Schließer: 1 S
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Eaton-Schutzkappe
,
FW-Schalter
,
Feuerwehrschalter
,
PV-Feuerwehrschalter
,
Mechanischer Sicherheitsschalter
,
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Not Aus Taster
,
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
Pilztaster
,
Trennschalter
,
eaton-not-aus ip67
,
eaton feuerwehrschalter
,
pv feuerwehrschalter
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,43*
€ 68,64*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,57*
€ 68,75*
Lager 1886
2 Tage
13
€ 6,40*
ab € 56,41*
€ 69,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,99*
€ 71,22*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,51*
€ 73,01*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
144122 - SOL30-SAFETY/2MC4-U(230V50HZ)
Eaton
144122
ab € 270,51*
Ähnlich
144123 - SOL30-SAFETY/2MV-U(230V50HZ)
Eaton
144123
ab € 244,74*
Ähnlich
168098 - SOL30X2-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)
Eaton
168098
ab € 415,10*
Ähnlich
168099 - SOL30X2-SAFETY-MV-U(230V50HZ)
Eaton
168099
ab € 404,25*
Ähnlich
168100 - SOL30X3-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)
Eaton
168100
ab € 549,53*
Ähnlich
168103 - SOL30X4-SAFETY-MV-U(230V50HZ)
Eaton
168103
ab € 666,83*
Ähnlich
168104 - SOL30X6-SAFETY-MC4-U(230V50HZ)
Eaton
168104
ab € 1.005,00*
Ähnlich
Eaton 168105 SOL30X6-SAFETY-MV-U(230V50HZ) Feuerwehrschalter 1 St.
Eaton
168105
ab € 955,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen