Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Externer Lichtsensor f. Dämmerungsschalte 011.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     6012B-45246512
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     01102
EAN/GTIN:
     8012823346762
Suchbegriffe:
Dämmerungsschalter
Fotosensor
Industrierelais
Lichtmanagement

Externer Lichtsensor f. Dämmerungsschalte 011.02

Lichtsensor, IP 54, angepasst an die Dämmerungsschalter 11.31, 11.41, 11.42 und 11.91, bestehend aus Sensor + Metallhalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichtsensor
Schutzart (IP):
IP53
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Breite:
53 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
32,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 8,06*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,47*
€ 8,22*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,33*
€ 8,92*
1
€ 5,00*
ab € 6,35*
€ 8,95*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 7,20*
€ 10,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.