Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 24VAC/DC 3n/o 1n/c PNOZ X1 #774300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 24VAC/DC 3n/o 1n/c PNOZ X1 #774300
Not-Aus-Schaltgerät 24VAC/DC 3n/o 1n/c PNOZ X1 #774300
Artikel-Nr.:
     6012B-45250555
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774300
EAN/GTIN:
     4046548000108
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter

Not-Aus-Schaltgerät 24VAC/DC 3n/o 1n/c PNOZ X1 #774300

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1-kanalige Beschaltung Ausgänge: 3S, 1Ö UB 24V AC/DC, Breite: 22,5mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,88*
€ 120,93*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 108,69*
€ 121,25*
4 Tage
11
€ 6,40*
ab € 116,38*
€ 129,09*
Frei Haus
ab € 118,46*
€ 130,92*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 155,06*
€ 169,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,48*
€ 201,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,99*
€ 201,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,71*
€ 196,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,06*
€ 184,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.