Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,kap.,40x40,Klemm. DC,pnp,sn=15mm,b CJ15+U1+A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,kap.,40x40,Klemm. DC,pnp,sn=15mm,b CJ15+U1+A2
Sensor,kap.,40x40,Klemm. DC,pnp,sn=15mm,b CJ15+U1+A2
Artikel-Nr.:
     6012B-45252651
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     001604
EAN/GTIN:
     4050143079186
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Kabelverschraubung
Näherungsschalter

Sensor,kap.,40x40,Klemm. DC,pnp,sn=15mm,b CJ15+U1+A2

Schaltabstand: 15 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
118 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,29*
€ 191,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 179,40*
€ 196,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 180,09*
€ 196,66*
Frei Haus
ab € 186,28*
€ 205,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 224,40*
€ 244,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,22*
€ 290,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,30*
€ 287,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,20*
€ 283,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,75*
€ 281,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,40*
€ 267,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
MH 04-2057B
ab € 8,61*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
MH 04-2681F
ab € 12,89*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.