Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalterbausatz für NZM3 rot NZM3-XHBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-45257042
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266634
EAN/GTIN:
     4015082666347
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter

Hauptschalterbausatz für NZM3 rot NZM3-XHBR

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Türkupplungsdrehgriff mit Drehantrieb. Verlängerungsachse NZM..-XV4. Außenwarnschild/Bezeichnungsschild in Deutsch/Englisch, schwarz-gelber Blitzpfeil.
Weitere Informationen:
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Mit Schlüsselschloss:
nein
Hängeschlossverriegelung:
ja
Farbe:
rot
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Achse:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lasttrennschalter:
ja
Schutzart (NEMA):
4X, 12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 123,47*
€ 141,10*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,92*
€ 143,97*
Frei Haus
ab € 131,88*
€ 150,88*
€ 5,95*
ab € 136,23*
€ 155,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 137,49*
€ 157,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,40*
€ 187,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,68*
€ 179,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,49*
€ 163,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 137,49* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
102687
ab € 823,77*
Zubehör
Eaton
109692
ab € 1.578,28*
Zubehör
Eaton
109693
ab € 1.583,74*
Zubehör
Eaton
109694
ab € 1.289,88*
Zubehör
Eaton
109695
ab € 1.357,95*
Zubehör
Eaton
109701
ab € 1.676,11*
Zubehör
Eaton
109704
ab € 1.979,19*
Zubehör
Eaton
110314
ab € 615,91*
Zubehör
Eaton
110908
ab € 2.611,12*
Zubehör
Eaton
113516
ab € 1.741,49*
Zubehör
Eaton
113521
ab € 2.041,52*
Zubehör
Eaton
113532
ab € 1.809,33*
Zubehör
Eaton
113535
ab € 1.805,63*
Zubehör
Eaton
113536
ab € 2.117,37*
Zubehör
Eaton
113579
ab € 2.122,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.