Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais 20A 24-230V / 24VDC 3RF2120-1AA02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Milieubild
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-45258358
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RF21201AA02
EAN/GTIN:
     4011209573772
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Koppelschütz

Halbleiterrelais 20A 24-230V / 24VDC 3RF2120-1AA02

Halbleiterrelais, 1-phasig 3RF2 Baubreite 22,5 mm, 20 A 24-230 V / DC 24 V Schraubanschluss Halbleiterrelais SIRIUS 3RF21 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.Die Geräte schalten verschleißfrei und lautlos und sind daher ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser). Sie sind auch bei hohen Schaltfrequenzen äußerst zuverlässig.
Weitere Informationen:
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
15..24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
20 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,27*
€ 25,84*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,52*
€ 26,87*
€ 5,46*
ab € 21,62*
€ 28,76*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,90*
€ 30,52*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 24,49*
€ 32,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RF29160JA13
ab € 68,87*
Zubehör
Siemens
3RF29160JA131KK0
ab € 70,09*
Zubehör
Siemens
3RF29320JA131KK0
ab € 76,62*
Zubehör
Siemens
3RF29000EA18
ab € 26,16*
Zubehör
Siemens
3RF29200FA08
ab € 43,49*
Zubehör
Siemens
3RF29060FA08
ab € 42,16*
Zubehör
Siemens
3RF29200GA13
ab € 58,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.