Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwach.relais 24VDC UM 230VAC S3UM #837260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsüberwach.relais 24VDC UM 230VAC S3UM #837260
Spannungsüberwach.relais 24VDC UM 230VAC S3UM #837260
Artikel-Nr.:
     6012B-45260670
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     837260
EAN/GTIN:
     4046548007510
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais

Spannungsüberwach.relais 24VDC UM 230VAC S3UM #837260

Spannungsüberwachungsrelais zur Überwachung von Über-und Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen
40-400Hz
Messspannung 230V AC Baubreite 22.5mm
UB = 24VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsmessbereich 1:
230 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
1-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
3-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
ja
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 232,37*
€ 289,01*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 234,48*
€ 291,05*
Frei Haus
ab € 233,74*
€ 291,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 271,54*
€ 331,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,64*
€ 394,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,91*
€ 379,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,52*
€ 348,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,16*
€ 341,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,54*
€ 323,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.