Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 24VACDC 3S,1Ö PNOZ X2.8P C #787301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 24VACDC 3S,1Ö PNOZ X2.8P C #787301
Not-Aus-Schaltgerät 24VACDC 3S,1Ö PNOZ X2.8P C #787301
Artikel-Nr.:
     6012B-45271181
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     787301
EAN/GTIN:
     4046548008531
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Not-Aus-Schaltgerät 24VACDC 3S,1Ö PNOZ X2.8P C #787301

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö. Automatischer/manueller Start UB 24V AC/DC, Breite: 22,5mm, steckbare Federkraftklemmen. Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,79*
€ 142,65*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,44*
€ 144,20*
Frei Haus
ab € 138,45*
€ 153,04*
4 Tage
11
€ 6,40*
ab € 137,16*
€ 153,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 179,34*
€ 200,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,12*
€ 238,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,10*
€ 230,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,22*
€ 229,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.