Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalotte ws, f.Leuchtmelder ZBV0113


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kalotte ws, f.Leuchtmelder ZBV0113
Kalotte ws, f.Leuchtmelder ZBV0113
Artikel-Nr.:
     6012B-45281224
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBV0113
EAN/GTIN:
     3389110099874
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Linse
Kontrolllampe

Kalotte ws, f.Leuchtmelder ZBV0113

Die Baureihen Harmony XB5 aus Kunststoff und XB4 aus Metall bieten eine Vielzahl an 22 sowie 30mm Komplettgeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Zusätzlich ist es durch den modularen Aufbau der Geräte möglich, alle Bestandteile auch als Einzelelemente zu beziehen. Diese glatte Kalotte in der Farbe weiß ist kompatibel mit den Leuchtmeldern der Baureihen Harmony XB4 unx XB5.
Weitere Informationen:
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Beschriftet:
nein
Einbaudurchmesser:
22 mm
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,31*
€ 1,85*
10
€ 5,00*
ab € 1,301*
€ 1,861*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,473*
€ 2,103*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,31*
€ 2,11*
10
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,103*
€ 2,50257
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,003*
€ 2,38357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,893*
€ 2,25267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,803*
€ 2,14557
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,473*
€ 1,75287
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.