Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwach.relais 24VDC UM 400/440VAC S3UM #837271


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsüberwach.relais 24VDC UM 400/440VAC S3UM #837271
Spannungsüberwach.relais 24VDC UM 400/440VAC S3UM #837271
Artikel-Nr.:
     6012B-45284169
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     837271
EAN/GTIN:
     4046548048858
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais

Spannungsüberwach.relais 24VDC UM 400/440VAC S3UM #837271

Spannungsüberwachungsrelais zur Überwachung von Über-und Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen
40-400Hz
Messspannung 400/440V AC Baubreite 22.5mm
UB = 24VDC
Hysterese 40%.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsmessbereich 1:
400..440 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
1-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
3-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,43*
€ 284,00*
Frei Haus
ab € 232,39*
€ 286,19*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 234,63*
€ 287,13*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 255,37*
€ 309,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 300,52*
€ 353,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,89*
€ 421,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,92*
€ 412,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,04*
€ 383,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,25*
€ 376,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,52*
€ 357,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.