Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwach.relais 230VAC UM 400/440VAC S3UM #837370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsüberwach.relais 230VAC UM 400/440VAC S3UM #837370
Spannungsüberwach.relais 230VAC UM 400/440VAC S3UM #837370
Artikel-Nr.:
     6012B-45284178
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     837370
EAN/GTIN:
     4046548007411
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais

Spannungsüberwach.relais 230VAC UM 400/440VAC S3UM #837370

Spannungsüberwachungsrelais zur Überwachung von Über-und Unterspannungswerten, sowie der Phasenfolge in 3-Phasennetzen
40-400Hz
Messspannung 400/440V AC Baubreite 22.5mm
UB = 230VAC.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsmessbereich 1:
400..440 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC
1-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
3-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
ja
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 231,92*
€ 289,20*
Frei Haus
ab € 233,89*
€ 293,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 271,57*
€ 333,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,50*
€ 396,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,94*
€ 385,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,43*
€ 349,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,72*
€ 343,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,57*
€ 323,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.