Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombigerät Not-Aus+Schutzt 24VDC 2so PNOZ e5.13p #774191


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombigerät Not-Aus+Schutzt 24VDC 2so PNOZ e5.13p #774191
Kombigerät Not-Aus+Schutzt 24VDC 2so PNOZ e5.13p #774191
Artikel-Nr.:
     6012B-45284736
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774191
EAN/GTIN:
     4046548011791
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Kombigerät Not-Aus+Schutzt 24VDC 2so PNOZ e5.13p #774191

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 2 Sicherheitsausgänge +1 Hilfsausgang in HL-Technik, verzögert intern UND-Verknüpft, Automatischer/überwachter Start, UB 24V DC, Breite 22,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik, Verknüpfung mehrere Geräte, Not-Aus&Schutztürwächter, Auswertegerät Sicherheitssensor.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 284,88*
€ 315,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 286,00*
€ 316,47*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 290,57*
€ 321,09*
Frei Haus
ab € 300,19*
€ 326,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 373,99*
€ 412,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,72*
€ 491,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,31*
€ 487,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,54*
€ 480,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,94*
€ 471,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,99*
€ 445,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.