Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 48-240ACDC2n/o 2n/ot PNOZ s5 #750135


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 48-240ACDC2n/o 2n/ot PNOZ s5 #750135
Not-Aus-Schaltgerät 48-240ACDC2n/o 2n/ot PNOZ s5 #750135
Artikel-Nr.:
     6012B-45284862
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     750135
EAN/GTIN:
     4046548025590
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul

Not-Aus-Schaltgerät 48-240ACDC2n/o 2n/ot PNOZ s5 #750135

PNOZsigma Sicherheitsschaltgerät (standalone). Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 2S, 2S (t=0-300s), 1HL. UB 48-240V AC/DC, Breite: 22,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik Überwachung von Not-Halt, Schutztüren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
48..240 V
Versorgungsspannung bei DC:
48..240 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 229,65*
€ 253,92*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 230,25*
€ 254,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 232,64*
€ 258,61*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 227,72*
€ 259,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 320,42*
€ 351,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,55*
€ 418,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,15*
€ 415,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,74*
€ 410,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,10*
€ 403,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,42*
€ 381,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
750108
ab € 83,34*
Zubehör
Pilz
750109
ab € 129,60*
Zubehör
Pilz
750107
ab € 92,91*
Zubehör
Pilz
750110
ab € 163,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.