Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais 4C.51.9.012.0050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koppelrelais 4C.51.9.012.0050
Koppelrelais 4C.51.9.012.0050
Artikel-Nr.:
     6012B-45290027
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     4C5190120050
EAN/GTIN:
     8012823320359
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Koppelrelais 4C.51.9.012.0050

Koppelrelais mit blauer Fassung, Kontakt 10 A, Kontaktmaterial AgNi, Umgebungstemperatur: -25 bis + 70° C. Ausführung: mit EMV-Entstörung und grüner LED. Dieses Koppelrelais ist modular aufgebaut.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 10,58*
€ 13,34*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,63*
€ 13,40*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 11,023*
€ 13,853*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,73*
€ 16,82*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 15,50*
€ 19,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,853*
€ 16,48507
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,423*
€ 15,97337
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,023*
€ 13,11737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 138,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.