| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3530658 Herst.-Nr.: 4C.51.9.012.0050 EAN/GTIN: 8012823320359 |
| |
|
| | |
| Koppelrelais für DIN-Schiene mit Zugfederklemmen, 1 Wechsler 10 A / 250 V AC Spulenspannung 12 V DC Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung. Breite: 15,8 mm, Höhe: 95,6 mm, Tiefe: 65,3 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: gepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 12 V, Schutzart (IP): IP20, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1 Ausführung: DC-Spulen Kontakt-Material: AgNi A: 10 Spannungsbereich: 8,8-13,2V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 4C.51.9.012.0050 | Ident Code: | 4C5190120050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Relaismodul, Zugfederklemme, industrierelais finder, industrierelais, koppelrelais 12v, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,62* | € 13,37* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,67* | € 13,43* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,053* | € 13,873* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,76* | € 16,80* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 15,66* | € 19,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 134,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|