Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45296319 Herst.-Nr.: 2961448 EAN/GTIN: 4017918937850 |
| |
|
| | |
| Einzelrelais REL-MR-120AC/21-21 Steckbares Miniaturleistungsrelais, mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Komplettgerät mit Sockel: | nein | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Mit LED-Anzeige: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 93,6..93,59999999 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 93,6..93,59999999 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Antrieb, Polung: | ungepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,171* | € 4,081* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,19* | € 4,11* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 3,23* | € 4,16* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,23* | € 4,16* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 3,267* | € 4,207* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|