Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45297661 Herst.-Nr.: 28925 EAN/GTIN: 3303430289258 |
| |
|
| | |
| Lastrennschalter INS100 4p Interpact 28925 Compact INS100 ist ein 4-poliger, nicht selbsttätiger Lasttrennschalter 100A mit rotem Drehgriff und gelber Front. Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | ja | Ausführung als Sicherheitsschalter: | nein | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | ja | Ausführung als Wendeschalter: | nein | Anzahl der Schalter: | 1 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 690 V | Bemessungsbetriebsspannung: | 690 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 100 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 94,34* | € 108,66* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 97,66* | € 111,04* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,42* | € 114,85* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 101,23* | € 115,52* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 102,02* | € 118,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|