Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltaster-Einsatz 1-polig 016300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsseltaster-Einsatz 1-polig 016300
Schlüsseltaster-Einsatz 1-polig 016300
Artikel-Nr.:
     6012B-45322715
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     016300
EAN/GTIN:
     4010337163008
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Schlüsselschalter

Schlüsseltaster-Einsatz 1-polig 016300

Einsatz Schlüsseltaster 10 A 250 V~ für alle DIN-Profilhalbzylinder Nicht geeignet für die Montage in Aufputz-Gehäusen. Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang. Nur für Schraubbefestigung. Schließzylinder ist {b}nicht{\\b} im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Einzeltaster
Bedienungsart:
Schlüssel
Ausführung kontaktlos:
nein
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Mit Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Signallampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 28,61*
€ 38,21*
€ 5,46*
ab € 29,60*
€ 39,64*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 30,19*
€ 40,37*
1 Tag
31
€ 5,90*
ab € 30,32*
€ 40,63*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,65*
€ 40,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
014400
ab € 33,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.