Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustikmelder M22-AMC-AMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-45467905
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     198272
EAN/GTIN:
     4015081958139
Suchbegriffe:
Buzzer
Pulston Buzzer
Pulston Summer
Alarm Summer

Akustikmelder M22-AMC-AMP

Akustikmelder, RMQ-Titan, mit Summer, Pulston, 24 V DC (+10 %/-15 %), 83 dB/10 cm, 18 - 30 mA, Pluspol an X1, f = 2300 Hz, mit Lampenfassung BA 9s, schwarz, Schutzart IP40, Anbindung an SmartWire-DT: nein, IEC/EN 60947, VDE 0660
Weitere Informationen:
Art des akustischen Signals:
Pulston
Lautstärke:
83 dB
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Betriebsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,44*
€ 24,59*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,49*
€ 25,92*
€ 5,46*
ab € 20,40*
€ 27,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,21*
€ 28,26*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,17*
€ 30,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
216500 M22S-ST-GB11
ab € 1,25*
Ähnlich
Eaton
216501 M22S-ST-GB12
ab € 1,25*
Ähnlich
Eaton
216496 M22S-ST-GB6
ab € 1,25*
Ähnlich
Eaton
216486 M22S-ST-X93
ab € 1,23*
Ähnlich
Eaton
216485 M22S-ST-X88
ab € 1,23*
Ähnlich
Eaton
218147 M22S-ST-X89
ab € 1,23*
Ähnlich
Eaton
256794 M22S-ST-F10
ab € 1,25*
Ähnlich
Eaton
216490
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.