Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 20 A, AC 1200 V TAC20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON 20A 1200V AC 660VDC TAC20 INDUSTRIELLE SICHERU Sicherungseinsatz
EATON 20A 1200V AC 660VDC TAC20 INDUSTRIELLE SICHERU Sicherungseinsatz
Artikel-Nr.:
     6012B-45468642
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     TAC20
EAN/GTIN:
     5027590512824
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung

Sicherungseinsatz 20 A, AC 1200 V TAC20

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, gL/gG, BS, gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen, Traktion, BS2692-1, Ausschaltvermögen 63 kA, Zubehör optional Sicherungshalter RSL63
Weitere Informationen:
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Bemessungsspannung AC:
1200 V
Bemessungsspannung DC:
660 V
Bemessungsstrom:
20 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Abschaltleistung:
63 kA
Farbcode:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 22,07*
€ 26,62*
10
Frei Haus
ab € 22,672*
€ 27,402*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 23,642*
€ 28,572*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 22,70*
€ 30,86*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 26,15*
€ 31,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,572*
€ 34,00068
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,732*
€ 33,00108
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,642*
€ 28,13398
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 285,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.