Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 20 A, AC 660 V TIA20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-45468706
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     TIA20
EAN/GTIN:
     5027590514200
Suchbegriffe:
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
HH-Sicherung

Sicherungseinsatz 20 A, AC 660 V TIA20

Sicherung
Sicherungseinsatz
Niederspannung
20 A
AC 660 V
DC 460 V
BS88/A2
22 x 86 mm
gL/gG
BS
versetzte Anschraublaschen
Allgemeine Industrieanwendungen
BS88-2
IEC 60269-2
Ausschaltvermögen 80 kA
Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter CM32F RS32
Weitere Informationen:
Sicherungssystem nach IEC 60269:
IEC 60269-2 Sicherung System E
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
A2
Stromart:
AC/DC
Bemessungsspannung AC:
660 V
Bemessungsspannung DC:
460 V
Bemessungsstrom:
20 A
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Abschaltleistung:
80 kA
Farbcode:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 6,77*
€ 8,26*
20
Frei Haus
ab € 6,9675*
€ 8,4775*
Lager 6012
20
Frei Haus
ab € 7,2685*
€ 8,8285*
20
€ 5,95*
ab € 7,92*
€ 9,56*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 8,05*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,8285*
€ 10,50592
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,2685*
€ 8,64952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 176,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CM32F
ab € 15,02*
Zubehör
Eaton
CM32FW
ab € 14,92*
Zubehör
Eaton
RS32PWH
ab € 29,05*
Zubehör
Eaton
RS32PH
ab € 26,25*
Zubehör
Eaton
RS32H
ab € 16,95*
Zubehör
RS Pro
5212573
ab € 15,56*
Zubehör
RS Pro
5212595
ab € 16,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.