Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-45915673 Herst.-Nr.: 0446700000 EAN/GTIN: 4008190055486 |
| |
|
| | |
| Querschaltlasche VL 2 AKZ4/DK4 Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Querverbinder | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 2 | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Bemessungsstrom In: | 32 A | Bemessungsspannung: | 380 V | Isoliert: | nein | Mit Berührungsschutz: | nein | Montageart: | schraubbar | Rastermaß: | 6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,08* | € 39,12* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,14* | € 39,24* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 30,79* | € 39,36* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,455* | € 40,11* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 30,99* | € 40,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6198* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|