Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Polyester 250x255x120 00022526120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse Polyester 250x255x120 00022526120
Gehäuse Polyester 250x255x120 00022526120
Artikel-Nr.:
     6012B-45921586
Hersteller:
     Rose Systemtechnik
Herst.-Nr.:
     00022526120
EAN/GTIN:
     4250157900692
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66

Gehäuse Polyester 250x255x120 00022526120

Durch ihren universellen Aufbau eignen sich Polyester Standardgehäuse für den Einbau von Klemmen und sonstigen Elektronikeinbauten, um in vielen industriellen Bereichen, wie zum Beispiel dem Maschinenbau, als klassisches Klemmen- oder Verteilergehäuse eingesetzt zu werden. Gegenüber dem Aluminium Standardgehäusen bieten sie den Vorteil des geringeren Gewichts, weisen aber dennoch aufgrund der Festigkeit des Materials eine hohe Stabilität auf und sind sicher gegen Schläge bis zu 7 Joule nach EN 60529.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
250 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
121 mm
Materialstärke Gehäuse:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, rose leergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,42*
€ 181,03*
Frei Haus
ab € 137,46*
€ 181,60*
€ 6,90*
ab € 117,25*
€ 186,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 157,22*
€ 188,00*
Frei Haus
ab € 164,73*
€ 201,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,00*
€ 223,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,51*
€ 219,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,11*
€ 215,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,22*
€ 187,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rose
100311020
ab € 12,81*
Zubehör
Rose
100111150
ab € 22,28*
Zubehör
Rose
100614340
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.