Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsgehäuse GSS 4035-250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-45927633
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     04203501
EAN/GTIN:
     4013902052103
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
sicherungsgehäuse ip65

Sicherungsgehäuse GSS 4035-250

NH-Reiter-Sicherungsgehäuse, Industrie Qualität, 3 x NH 00-Reiter-Sicherungsunterteil, Schellenanschluss 1,5-70mm², Abgang oben, auf Sammelschiene 5-polig, mit 5 Sammelschienenklemmen 16-70mm², N-Klemmen 4-35mm², PE-Klemmen 4-35mm², 4 x Gehäuseverbinder (GGV), mit transparentem Deckel, auf Sammelschienensystem 250 A
Abmessungen: 640 x 320 x 179mm
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
250 A
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
3R
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
ja
Höhe:
320 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 394,91*
€ 469,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 396,27*
€ 469,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 398,86*
€ 473,72*
Frei Haus
ab € 469,67*
€ 568,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,72*
€ 563,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,30*
€ 557,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,03*
€ 535,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,25*
€ 517,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,86*
€ 474,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07673001
ab € 14,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.