Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion 167 R MS PG42-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduktion 167 R MS PG42-36
Reduktion 167 R MS PG42-36
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-45935292
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2089408
EAN/GTIN:
     4012195193753
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück

Reduktion 167 R MS PG42-36

Reduktion (Teil H) nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430, zum Übergang von einem PG-Gewindeloch auf eine kleinere Kabelverschraubung. * Preise laut DEL-Notierung.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
36
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
42
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 4,6233*
€ 5,9533*
25
Frei Haus
ab € 4,8276*
€ 6,1776*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 5,0452*
€ 6,4052*
2 Tage
20
1
€ 4,99*
ab € 5,1659*
€ 7,4159*
27 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,4031*
€ 9,1831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,4052*
€ 7,62219
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0152*
€ 7,15809
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0452*
€ 6,00379
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 160,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.