Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS-Reduktion PG42-36 167RMSPG42-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2461247
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2089408
EAN/GTIN:
     4012195193753
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Reduktionsring
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduktion (Teil H) nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430, zum Übergang von einem PG-Gewindeloch auf eine kleinere Kabelverschraubung. * Preise laut DEL-Notierung. Vernickelt: true, Werkstoff: Messing, Explosionsgeschützt: false, Gewindeart Innengewinde: PG, Gewindeart Außengewinde: PG, Gewindemaß PG Innengewinde: 36, Gewindemaß PG Außengewinde: 42 Anschluss-/Innengewinde: Pg 42/36
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
167RMSPG42-36
Ident Code:
2089408
Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, kabelverschraubung pg36 messing, kabelverschraubungen messing, kabelverschraubung, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 4,6233*
€ 5,9533*
25
Frei Haus
ab € 4,8276*
€ 6,1776*
25
Frei Haus
ab € 5,0452*
€ 6,4052*
Lager 6808
20
1
€ 4,99*
ab € 5,1659*
€ 7,4159*
27 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 7,4031*
€ 9,1831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,4159*
€ 8,82492
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,9459*
€ 8,26562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,7059*
€ 7,98002
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,5559*
€ 7,80152
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1559*
€ 7,32552
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,1659*
€ 6,14742
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.