Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal LKV 75125


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Verdrahtungskanal LKV 75125
Verdrahtungskanal LKV 75125
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-45951880
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6178330
EAN/GTIN:
     4012196010707
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verdrahtungskanal LKV 75125

Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3 inkl. Oberteil und Bodenlochung zur waagerechten und senkrechten Verlegung elektrischer Kabel und Leitungen im Schaltschrank. Ausführung als DIN-Kanal. Das Ausbrechen der Stege erfolgt werkzeuglos. Bodenbündiges Ausführen ist durch Sollbruchstellen möglich. Geprüft nach DIN EN 50085-2-3. Sonderlängen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
75 mm
Breite:
125 mm
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
12,5 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Meter
€ 5,00*
ab € 9,82875*
€ 13,03875*
22 Tage
nicht lagernd
8
pro Meter
€ 5,90*
ab € 9,84*
€ 13,06*
Lager 6012
8
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 13,58*
8
pro Meter
€ 5,95*
ab € 10,49*
€ 13,92*
19 Tage
nicht lagernd
8
pro Meter
€ 69,00*
ab € 10,71*
€ 14,19*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Meter
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Meter
Mindestbestellmenge: 8 Meter ( entspricht € 108,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178540
ab € 35,31*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178542
ab € 49,36*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178533
ab € 170,42*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178092
ab € 0,201*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178349
ab € 0,19411*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178527
ab € 58,94*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178529
ab € 58,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178520
ab € 6,96*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6178525
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.