Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 880x28mm, schwarz SOFTFIXXXLTPUBK3 VE3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lösbarer Softbinder 880x28 mm, schwarz
Lösbarer Softbinder 880x28 mm, schwarz
Lösbarer Softbinder 880x28 mm, schwarz
Lösbarer Softbinder 880x28 mm, schwarz
Lösbarer Softbinder 880x28 mm, schwarz
Lösbarer Softbinder 880x28 mm, schwarz
Lösbarer Softbinder 880x28 mm, schwarz
Lösbarer Softbinder 880x28 mm, schwarz
Lösbarer Softbinder 880x28 mm, schwarz
Lösbarer Softbinder 880x28 mm, schwarz
Lösbarer Softbinder 880x28 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-45972732
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-28898
EAN/GTIN:
     4031026231525
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder

Kabelbinder 880x28mm, schwarz SOFTFIXXXLTPUBK3 VE3

Elastischer Kabelbinder mit gerundeten Kanten. Flexibel auch bei niedrigen Temperaturen bis -20 °C. Kann wieder geöffnet und erneut verwendet werden. Doppelter Verschlusskopf zur Parallelbündelung. Dehnspannung ermöglicht sehr festen Sitz auf dem Bündel. Gleichmäßige Druckverteilung auf dem Bündel. Sicherer Halt auch in vertikaler Position verhindert das Herausgleiten des Bündels.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
28 mm
Bandlänge:
880 mm
Banddicke:
3,4 mm
Min. Haltekraft:
360 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Schlitzraster
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 24,71*
€ 33,89*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 25,37*
€ 33,90*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 25,61*
€ 34,21*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 26,29*
€ 34,93*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 26,46*
€ 35,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
115-28889
ab € 7,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.