Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch SBPE16 GY-PE


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PE, grau, 30 m
Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PE, grau, 30 m
Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PE, grau, 30 m
Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PE, grau, 30 m
Artikel-Nr.:
     6012B-45974730
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-41302
EAN/GTIN:
     5022660548932
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

Spiralschlauch SBPE16 GY-PE

Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien. SBPE Spiralschläuche eignen sich besonders für Anwendungen in der Kabelkonfektion sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Die 30 m Verpackung ist optimal für viele industrielle Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60..80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,46*
ab € 2,717*
€ 3,567*
30 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 2,72431*
€ 3,57431*
21 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 2,8006*
€ 3,6606*
Lager 6012
30
Frei Haus
ab € 2,82734*
€ 3,68734*
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 3,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 3,68734*
€ 4,38793
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,36734*
€ 4,00713
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,82734*
€ 3,36453
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 110,6202* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.