Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch 20mm - 150mm, PE, gr au, 30 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667811
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     SBPE16-PE-GY(30)
EAN/GTIN:
     5022660548932
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien. SBPE Spiralschläuche eignen sich besonders für Anwendungen in der Kabelkonfektion sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Die 30 m Verpackung ist optimal für viele industrielle Anwendungen geeignet. Für kleinere Bedarfe sind die Spiralschläuche in den Größen 4, 6 und 9 zusätzlich in praktischen 5-m-Längen erhältlich. Farbe: grau, Ausführung: Spiralschlauch, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Wandstärke: 1,6 mm, Werkstoffgüte: Polyethylen, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -60...80 °C, Nenndurchmesser: 16 mm, Transparent: false, Betriebstemperatur kurzfristig: 120 °C, Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 HB, Bündeldurchmesser: 20...150 mm, Wendelbreite: 16 mm Farbe: grau Wandstärke (mm): 1,6 Bündelbereich max.: 150,0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
SBPE16-PE-GY(30)
Ident Code:
161-41302
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 5,46*
ab € 2,717*
€ 3,567*
31 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 2,72431*
€ 3,57431*
Lager 6232
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 2,8006*
€ 3,6606*
30
Frei Haus
ab € 2,82734*
€ 3,68734*
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 3,90*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 3,6606*
€ 4,35611
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,3406*
€ 3,97531
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,8006*
€ 3,33271
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 109,818* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.