| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-46088292 Herst.-Nr.: 361000007 EAN/GTIN: 4041254167107 |
| |
|
| | |
| Decken-/Wand-Ovalleuchte 1xQT32 100W E27 3610 Ovalleuchte für raue Betriebsbedingungen und erhöhte mechanische Belastungen. Aluminiumgussgehäuse mit Schutzkorb aus dickschichtpassiviertem Stahl, Silikatglas mit Innenprismen, 2 Einführungsbohrungen (M20 x 1,5), 2 angegossene Befestigungslaschen. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | Halogen-Metalldampflampe | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,95* | € 64,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 49,26* | € 64,30* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 51,01* | € 66,66* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,39* | € 67,11* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,68* | € 68,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|