Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilator-Einsatz m.Nachlauf100/60cbmh ELS-VN 100/60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELIOS Ventilator-Einsatz 100/60 m³/h ELS-VN 100/60, mit integriertem Nachlauf
HELIOS Ventilator-Einsatz 100/60 m³/h ELS-VN 100/60, mit integriertem Nachlauf
Artikel-Nr.:
     6012B-46151076
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08141
EAN/GTIN:
     4010184081418
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator

Ventilator-Einsatz m.Nachlauf100/60cbmh ELS-VN 100/60

Ventilator-Einsatz mit 2 Leistungsstufen (100/60 m3/h) für Bedarfs- und Grundlüftung und integriertem Nachlauf. Nachlaufzeit auf ca. 6, 15, 21 Min. einstellbar, Anlaufverzögerung ca. 45 Sek. (fest eingestellt). Betriebsbereite Lieferung mit flacher Innenfassade (alpinweiß) und ultraSilence® Technologie. Serienmäßig mit Dauerfilter und Filterreinigungsanzeige.
Weitere Informationen:
Nennweite:
80 mm
Volumenstrom:
100 m³/h
Farbe:
weiß
Mediumtemperatur:
0..40 °C
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Bemessungsspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Zusammenstellung:
sonstige
Nennstrom:
0,17 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 143,60*
€ 173,79*
6 Tage
16
€ 6,95*
ab € 145,19*
€ 175,53*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 145,95*
€ 176,37*
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 149,57*
€ 179,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 195,06*
€ 231,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,76*
€ 275,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,47*
€ 275,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,46*
€ 264,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,39*
€ 261,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,06*
€ 232,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.