Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftfilter Ersatz FE 35-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-46151553
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.1228
EAN/GTIN:
     4012799990574
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
luftfilter klimatechnik

Luftfilter Ersatz FE 35-2

Ersatzfilter für Luftfilter TFE...-4.Artikel: FE 35-2, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Synthetik, Gewicht: 0,79 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,81 kg, Filterklasse: ISO Coarse 70 % (G4), Geeignet für Nennweite: 350 mm, Breite: 655 mm, Höhe: 490 mm, Tiefe: 6 mm, Breite mit Verpackung: 660 mm, Höhe mit Verpackung: 495 mm, Tiefe mit Verpackung: 20 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Breite:
655 mm
Höhe:
490 mm
Tiefe:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 79,32*
€ 100,83*
1
€ 5,00*
ab € 82,39*
€ 104,76*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 85,17*
€ 107,87*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 85,78*
€ 108,55*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 85,93*
€ 111,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,33*
€ 115,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.